Startseite

ABB SPA - ABBPLG3000-0-A Schrumpfschlauch sw - PLG3000-0-A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 76.2 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 38.1 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 2 ST

EAN

5414363108184

Artikelnummer

ABBPLG3000-0-A

Herstellernummer

PLG3000-0-A

Hersteller

ABB

Innendurchmesser vor Schrumpf:

76.2 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

38.1 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

1.22 m

Halogenfrei:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Wandstärke nach Schrumpf:

1.3 mm

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

Nenndurchmesser in Zoll:

3 Zoll

UL-Zulassung:

nein

Bedruckbar:

nein

Tubo termoretraibile PLG in poliolefina flessibile per impieghi generali, in barre da 1,22 m. Impiego generale per protezione, isolamento e marcatura. Autoestinguente. Flessibile, di rapido restringimento.