Startseite

ABB SPA - ABBPLG250-6-E SHRINK-KON PLG 2:1 D6,4 ROTOLO 75M BU - PLG250-6-E

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPLG250-6-E SHRINK-KON PLG 2:1 D6,4 ROTOLO 75M BU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 6.4 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 3.2 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

5414363108115

Artikelnummer

ABBPLG250-6-E

Herstellernummer

PLG250-6-E

Hersteller

ABB

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

6.4 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

3.2 mm

Nenndurchmesser in Zoll:

1/4 Zoll

Wandstärke nach Schrumpf:

0.6 mm

Länge:

75 m

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

Farbe:

blau

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Halogenfrei:

nein

Mit Innenkleber:

nein

Bedruckbar:

nein

UL-Zulassung:

nein

SHRINK-KON PLG 2 1 D6 4 ROTOLO 75M BU