ABB SPA - ABBPLG2000-C-E SHRINK-KON PLG 2:1 D50,8 ROTOLO 30M TR - PLG2000-C-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 50.8 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 25.4 mm
Packung
1 ST
EAN
5414363127741
Artikelnummer
ABBPLG2000-C-E
Herstellernummer
PLG2000-C-E
Hersteller
ABB
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
50.8 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
25.4 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
2 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
1.1 mm
Länge:
30 m
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
Farbe:
farblos
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
nein
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
nein


