Startseite

ABB SPA - ABBPLG2000-6-E SHRINK-KON PLG 2:1 D50,8 ROTOLO 30M BU - PLG2000-6-E

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 50.8 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 25.4 mm

  • Farbe - blau

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 1 ST

EAN

5414363107941

Artikelnummer

ABBPLG2000-6-E

Herstellernummer

PLG2000-6-E

Hersteller

ABB

Innendurchmesser vor Schrumpf:

50.8 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

25.4 mm

Farbe:

blau

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

30 m

Halogenfrei:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Wandstärke nach Schrumpf:

1.1 mm

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

Nenndurchmesser in Zoll:

2 Zoll

UL-Zulassung:

nein

Bedruckbar:

nein

Codice Ordine: PLG2000-6-E - Guaina termoretraibile Shrink-Kon® serie PLG, realizzata in poliolefina reticolata, grado di protezione IP60, rapporto di restringimento 2:1, diametro prima del restringimento 50.8mm, confezionata in rotolo di lunghezza 30m, colore blu

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie