Startseite

ABB SPA - ABBPLG2000-6-A Schrumpfschlauch bl - PLG2000-6-A

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPLG2000-6-A Schrumpfschlauch bl

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 50.8 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 25.4 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

5414363107927

Artikelnummer

ABBPLG2000-6-A

Herstellernummer

PLG2000-6-A

Hersteller

ABB

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

50.8 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

25.4 mm

Nenndurchmesser in Zoll:

2 Zoll

Wandstärke nach Schrumpf:

1.1 mm

Länge:

1.22 m

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

Farbe:

blau

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Halogenfrei:

nein

Mit Innenkleber:

nein

Bedruckbar:

nein

UL-Zulassung:

nein

Tubo termoretraibile PLG in poliolefina flessibile per impieghi generali, in barre da 1,22 m. Impiego generale per protezione, isolamento e marcatura. Autoestinguente. Flessibile, di rapido restringimento.