Startseite

ABB SPA - ABBPLG1500-8-E SHRINK-KON PLG 2:1 D38 ROTOLO 30M GY - PLG1500-8-E

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 38 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 19 mm

  • Farbe - grau

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 1 ST

EAN

5414363172246

Artikelnummer

ABBPLG1500-8-E

Herstellernummer

PLG1500-8-E

Hersteller

ABB

Innendurchmesser vor Schrumpf:

38 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

19 mm

Farbe:

grau

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

30 m

Halogenfrei:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Wandstärke nach Schrumpf:

1 mm

Betriebstemperatur:

1350...1350 °C

Nenndurchmesser in Zoll:

1 1/2 Zoll

UL-Zulassung:

nein

Bedruckbar:

nein

Codice Ordine: PLG1500-8-E - Guaina termoretraibile Shrink-Kon® serie PLG, realizzata in poliolefina reticolata, grado di protezione IP60, rapporto di restringimento 2:1, diametro prima del restringimento 38.0mm, confezionata in rotolo di lunghezza 30m, colore grigio

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie