Startseite

ABB SPA - ABBPLG1250-0-E SHRINK-KON PLG 2:1 D31,75 ROTOLO 30M BK - PLG1250-0-E

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 31.75 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 15.9 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 1 ST

EAN

5414363127642

Artikelnummer

ABBPLG1250-0-E

Herstellernummer

PLG1250-0-E

Hersteller

ABB

Innendurchmesser vor Schrumpf:

31.75 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

15.9 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

30 m

Halogenfrei:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Wandstärke nach Schrumpf:

0.9 mm

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

Nenndurchmesser in Zoll:

1 1/4 Zoll

UL-Zulassung:

nein

Bedruckbar:

nein

Codice Ordine: PLG1250-0-E - Guaina termoretraibile Shrink-Kon® serie PLG, realizzata in poliolefina reticolata, grado di protezione IP60, rapporto di restringimento 2:1, diametro prima del restringimento 31.74mm, confezionata in rotolo di lunghezza 30m,colore nero

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie