ABB SPA - ABBPLG1000-1-E SHRINK-KON PLG 2:1 D25,4 ROTOLO 30M BN - PLG1000-1-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 25.4 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 12.7 mm
Farbe - braun
Ausführung - dünnwandig
Packung
1 ST
EAN
5414363172215
Artikelnummer
ABBPLG1000-1-E
Herstellernummer
PLG1000-1-E
Hersteller
ABB
Innendurchmesser vor Schrumpf:
25.4 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
12.7 mm
Farbe:
braun
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
30 m
Halogenfrei:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Wandstärke nach Schrumpf:
0.8 mm
Betriebstemperatur:
1350...1350 °C
Nenndurchmesser in Zoll:
1 Zoll
UL-Zulassung:
nein
Bedruckbar:
nein
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


