ABB SPA - ABBPKG5213-0-C Schrumpfschlauch sw - PKG5213-0-C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 52 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 13 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dünnwandig
Packung
3 ST
EAN
5414363107002
Artikelnummer
ABBPKG5213-0-C
Herstellernummer
PKG5213-0-C
Hersteller
ABB
Innendurchmesser vor Schrumpf:
52 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
13 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
4:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
0.6 m
Halogenfrei:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Wandstärke nach Schrumpf:
2.4 mm
Betriebstemperatur:
-55...110 °C
Nenndurchmesser in Zoll:
2 Zoll
UL-Zulassung:
nein
Bedruckbar:
nein
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie