Startseite

ABB SPA - ABBPKG1604-0-C Schrumpfschlauch sw - PKG1604-0-C

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPKG1604-0-C Schrumpfschlauch sw

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 4:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 16 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 4 mm

Packung

  • 9 ST

EAN

5414363106883

Artikelnummer

ABBPKG1604-0-C

Herstellernummer

PKG1604-0-C

Hersteller

ABB

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

4:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

16 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

4 mm

Nenndurchmesser in Zoll:

1/2 Zoll

Wandstärke nach Schrumpf:

1.7 mm

Länge:

0.6 m

Betriebstemperatur:

-55...110 °C

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Halogenfrei:

nein

Mit Innenkleber:

nein

Bedruckbar:

nein

UL-Zulassung:

nein

SHRINK-KON PKG 4 1 D16.0 BARRA 0 6M BK