ABB SPA - ABBPKG1604-0-B SHRINK-KON PKG 4:1 D16.0 BOBINA 50M BK - PKG1604-0-B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 4 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 4:1
Packung
1 ST
EAN
5414363106876
Artikelnummer
ABBPKG1604-0-B
Herstellernummer
PKG1604-0-B
Hersteller
ABB
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
4 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
4:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
50 m
Halogenfrei:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Wandstärke nach Schrumpf:
1.7 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
1/2 Zoll
UL-Zulassung:
nein
Bedruckbar:
nein
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


