Startseite

ABB SPA - ABBPKG1203-0-C Schrumpfschlauch sw - PKG1203-0-C

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 12 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 3 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 10 ST

EAN

5414363106845

Artikelnummer

ABBPKG1203-0-C

Herstellernummer

PKG1203-0-C

Hersteller

ABB

Innendurchmesser vor Schrumpf:

12 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

3 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

4:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

0.6 m

Halogenfrei:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Wandstärke nach Schrumpf:

1.4 mm

Betriebstemperatur:

-55...110 °C

Nenndurchmesser in Zoll:

1/2 Zoll

UL-Zulassung:

nein

Bedruckbar:

nein

Codice Ordine: PKG1203-0-C - Guaina termoretraibile Shrink-Kon® serie PKG, realizzata in poliolefina reticolata con adesivo, grado di protezione IP65, rapporto di restringimento 4:1, diametro prima del restringimento 12.0mm, confezionata in barre di lunghezza 0.6m, colore nero

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie