Startseite

ABB SPA - ABBPIST-36B.30 GUAINA ROBOTICA UL/CSA REC.DN36 PA12 BK - PIST-36B.30

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPIST-36B.30 GUAINA ROBOTICA UL/CSA REC.DN36  PA12 BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 40 mm

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Druckfestigkeit - 175 N

  • Einsatztemperatur - -50...95 °C

  • Biegeradius, statisch - 60 mm

Packung

  • 30 M

EAN

7630030266201

Artikelnummer

ABBPIST-36B.30

Herstellernummer

PIST-36B.30

Hersteller

ABB

Nenndurchmesser:

40 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Druckfestigkeit:

175 N

Einsatztemperatur:

-50...95 °C

Biegeradius, statisch:

60 mm

Biegeradius, dynamisch:

180 mm

Farbe:

schwarz

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Biegeverhalten:

flexibel

Längsgeschlitzt:

nein

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Halogenfrei:

nein

Brandschutz nach UL94:

V0

Innendurchmesser:

36.5 mm

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

nein

Zulassung nach LUL/British Standard:

nein

Zulassung nach Lloyd's Register TA:

nein

Außendurchmesser:

42.5 mm

Zulassung nach UTAC:

nein

GUAINA ROBOTICA UL CSA REC.DN36 PA12 BK