Startseite

ABB SPA - ABBPIST-17B.50 GUAINA ROBOTICA UL/CSA REC.DN17 PA12 BK - PIST-17B.50

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Farbe - schwarz

  • Nenndurchmesser - 20 mm

  • Biegeverhalten - flexibel

  • Außendurchmesser - 21.1 mm

Packung

  • 50 M

EAN

7630030266331

Artikelnummer

ABBPIST-17B.50

Herstellernummer

PIST-17B.50

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Nenndurchmesser:

20 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Außendurchmesser:

21.1 mm

Innendurchmesser:

16.4 mm

Nenngröße in Zoll:

1 Zoll

Druckfestigkeit:

175 N

Einsatztemperatur:

-50...95 °C

Brandschutz nach UL94:

V0

Biegeradius, statisch:

30 mm

Halogenfrei:

nein

Biegeradius, dynamisch:

65 mm

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Längsgeschlitzt:

nein

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

nein

Zulassung nach LUL/British Standard:

nein

Zulassung nach Lloyd's Register TA:

nein

Zulassung nach UTAC:

nein

Corrugated Conduit, Polyamide 12, Highly Flexible, Medium/Heavy-Duty, Size NW17, Fine Profile, Color Black, 50 Meter Ring

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie