ABB SPA - ABBPIST-12B.50 GUAINA ROBOTICA UL/CSA REC.DN12 PA12 BK - PIST-12B.50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Farbe - schwarz
Nenndurchmesser - 16 mm
Biegeverhalten - flexibel
Außendurchmesser - 15.8 mm
Packung
50 M
EAN
7630030266416
Artikelnummer
ABBPIST-12B.50
Herstellernummer
PIST-12B.50
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Nenndurchmesser:
16 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Außendurchmesser:
15.8 mm
Innendurchmesser:
11.9 mm
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Druckfestigkeit:
175 N
Einsatztemperatur:
-50...95 °C
Brandschutz nach UL94:
V0
Biegeradius, statisch:
25 mm
Halogenfrei:
nein
Biegeradius, dynamisch:
65 mm
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Längsgeschlitzt:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
nein
Zulassung nach LUL/British Standard:
nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
nein
Zulassung nach UTAC:
nein
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


