ABB SPA - ABBPIHG-56S.30 GUAINA ROBOTICA UL/CSA REC.DN56 PA12 GR - PIHG-56S.30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Farbe - grau
Nenndurchmesser - 68 mm
Biegeverhalten - flexibel
Außendurchmesser - 67.2 mm
Packung
30 M
EAN
7630030266867
Artikelnummer
ABBPIHG-56S.30
Herstellernummer
PIHG-56S.30
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
grau
Nenndurchmesser:
68 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Außendurchmesser:
67.2 mm
Innendurchmesser:
56.3 mm
Druckfestigkeit:
175 N
Einsatztemperatur:
-50...95 °C
Brandschutz nach UL94:
V0
Biegeradius, statisch:
110 mm
Halogenfrei:
nein
Biegeradius, dynamisch:
270 mm
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Längsgeschlitzt:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
nein
Zulassung nach LUL/British Standard:
nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
nein
Zulassung nach UTAC:
nein
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


