Startseite

ABB SPA - ABBPIG1806-E-D Schrumpfschlauch gn/ge - PIG1806-E-D

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 19 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 6 mm

  • Farbe - grün/gelb

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 1 ST

EAN

5414363106524

Artikelnummer

ABBPIG1806-E-D

Herstellernummer

PIG1806-E-D

Hersteller

ABB

Innendurchmesser vor Schrumpf:

19 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

6 mm

Farbe:

grün/gelb

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

3:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

4.5 m

Halogenfrei:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Wandstärke nach Schrumpf:

0.8 mm

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

Nenndurchmesser in Zoll:

3/4 Zoll

UL-Zulassung:

nein

Bedruckbar:

nein

Codice Ordine: PIG1806-E-D - Guaina termoretraibile Shrink-Kon® serie PIG, realizzata in poliolefina reticolata, grado di protezione IP60, rapporto di restringimento 3:1, diametro prima del restringimento 19mm, confezionata in scatola, lunghezza 4.5m, colore giallo/verde

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie