Startseite

ABB SPA - ABBPIG0903-0-B SHRINK-KON PIG 3:1 D9,5 BOBINA 150M BK - PIG0903-0-B

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPIG0903-0-B SHRINK-KON PIG 3:1 D9,5 BOBINA 150M BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schrumpfrate - 3:1

Packung

  • 1 ST

EAN

5414363106135

Artikelnummer

ABBPIG0903-0-B

Herstellernummer

PIG0903-0-B

Hersteller

ABB

Schrumpfrate:

3:1

Codice Ordine: PIG0903-0-B - Guaina termoretraibile Shrink-Kon® serie PIG, realizzata in poliolefina reticolata, grado di protezione IP60, rapporto di restringimento 3:1, diametro prima del restringimento 9,5mm, confezionata in bobina di lunghezza 150m, colore nero

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie