Startseite

ABB SPA - ABBPIG0150-0-D Schrumpfschlauch sw - PIG0150-0-D

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 1.6 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 0.5 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 1 ST

EAN

5414363105763

Artikelnummer

ABBPIG0150-0-D

Herstellernummer

PIG0150-0-D

Hersteller

ABB

Innendurchmesser vor Schrumpf:

1.6 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

0.5 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

3:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

10.5 m

Halogenfrei:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Wandstärke nach Schrumpf:

0.45 mm

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

Nennquerschnitt:

0...0 mm²

Nenndurchmesser in Zoll:

1/16 Zoll

UL-Zulassung:

nein

Bedruckbar:

nein

Codice Ordine: PIG0150-0-D - Guaina termoretraibile Shrink-Kon® serie PIG, realizzata in poliolefina reticolata, grado di protezione IP60, rapporto di restringimento 3:1, diametro prima del restringimento 1.6mm, confezionata in scatola, lunghezza 10.5m, colore nero

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie