ABB SPA - ABBPIG0150-0-B SHRINK-KON PIG 3:1 D1,6 BOBINA 300M BK - PIG0150-0-B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schrumpfrate - 3:1
Packung
1 ST
EAN
5414363127451
Artikelnummer
ABBPIG0150-0-B
Herstellernummer
PIG0150-0-B
Hersteller
ABB
Schrumpfrate:
3:1
Codice Ordine: PIG0150-0-B - Guaina termoretraibile Shrink-Kon® serie PIG, realizzata in poliolefina reticolata, grado di protezione IP60, rapporto di restringimento 3:1, diametro prima del restringimento 1.6mm, confezionata in bobina di lunghezza 300m, colore nero
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


