ABB SPA - ABBPHTT-07B.50 GUAINA P.MEDIO TPE-A DN07 BK - PHTT-07B.50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Farbe - schwarz
Nenndurchmesser - 10 mm
Biegeverhalten - flexibel
Außendurchmesser - 10 mm
Packung
50 M
EAN
7630030266980
Artikelnummer
ABBPHTT-07B.50
Herstellernummer
PHTT-07B.50
Hersteller
ABB
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Nenndurchmesser:
10 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Außendurchmesser:
10 mm
Innendurchmesser:
6.2 mm
Einsatztemperatur:
-50...135 °C
Brandschutz nach UL94:
HB
Biegeradius, statisch:
15 mm
Halogenfrei:
nein
Biegeradius, dynamisch:
40 mm
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Längsgeschlitzt:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
nein
Zulassung nach LUL/British Standard:
nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
nein
Zulassung nach UTAC:
nein
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


