Startseite

ABB SPA - ABBPHTG-36B.30 GUAINA P.MEDIO TPE-A DN36 BK - PHTG-36B.30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Nenndurchmesser - 40 mm

  • Biegeverhalten - flexibel

  • Außendurchmesser - 42.5 mm

Packung

  • 30 M

EAN

7630030267000

Artikelnummer

ABBPHTG-36B.30

Herstellernummer

PHTG-36B.30

Hersteller

ABB

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

schwarz

Nenndurchmesser:

40 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Außendurchmesser:

42.5 mm

Innendurchmesser:

35.8 mm

Nenngröße in Zoll:

3 Zoll

Einsatztemperatur:

-50...135 °C

Brandschutz nach UL94:

HB

Biegeradius, statisch:

60 mm

Halogenfrei:

nein

Biegeradius, dynamisch:

180 mm

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Längsgeschlitzt:

nein

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

nein

Zulassung nach LUL/British Standard:

nein

Zulassung nach Lloyd's Register TA:

nein

Zulassung nach UTAC:

nein

Corrugated Conduit, Polyamide/E, Highly Flexible, Medium/Heavy-Duty, Size NW36, Coarse Profile, Color Black, 30 Meter Ring

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie