ABB SPA - ABBPHDX3402 KIT XT3 3-4P FISSO I ORIZ.H=500 L=800 - PHDX3402

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 798 mm
Höhe - 498 mm
Tiefe - 250 mm
Werkstoff - Metall
Packung
1 ST
EAN
8015646818492
Artikelnummer
ABBPHDX3402
Herstellernummer
PHDX3402
Hersteller
ABB
Ausführung:
sonstige
Breite:
798 mm
Höhe:
498 mm
Tiefe:
250 mm
Werkstoff:
Metall
Kit Xt3 Fix 3/4p Interlocked Horizontal H=500 W=800 N2. PHDX3402


