ABB SPA - ABBPHCX6402 KIT N.2 XT6 3-4P FISSO INT.ORIZ. L600 - PHCX6402

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 581 mm
Höhe - 696 mm
Tiefe - 30 mm
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
37 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015646926234
Artikelnummer
ABBPHCX6402
Herstellernummer
PHCX6402
Hersteller
ABB
Ausführung:
sonstige
Breite:
581 mm
Höhe:
696 mm
Tiefe:
30 mm
Farbe:
sonstige
2 XT6 KIT 3-4P FIXED INT.HORIZ.W600
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


