ABB SPA - ABBPHBX1407 KIT XT1 3-4P RIMOVIBILE INS.ORIZ.L=400MM - PHBX1407

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 400 mm
Höhe - 200 mm
Tiefe - 400 mm
Werkstoff - Metall
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8015646788870
Artikelnummer
ABBPHBX1407
Herstellernummer
PHBX1407
Hersteller
ABB
Ausführung:
sonstige
Breite:
400 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
400 mm
Werkstoff:
Metall
KIT XT1 3-4P RIMOVIBILE INS.ORIZ.L 400MM


