Startseite

ABB SPA - ABBPF6060 PIASTRA LAMIERA ZIN.600X600MM (HXL) - PF6060

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPF6060 PIASTRA LAMIERA ZIN.600X600MM (HXL)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - verzinkt

  • Höhe - 600 mm

  • Breite - 600 mm

  • Lochung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

SR2

EAN

8015646008459

Artikelnummer

ABBPF6060

Herstellernummer

PF6060

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Höhe:

600 mm

Breite:

600 mm

Lochung:

nein

Piastra di fondo cieca in acciaio zincato