ABB SPA - ABBPF1260 PIASTRA LAMIERA ZIN.1200X600(HXL) - PF1260

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Höhe - 1200 mm
Breite - 600 mm
Lochung - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
SR2
EAN
8015646007933
Artikelnummer
ABBPF1260
Herstellernummer
PF1260
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Höhe:
1200 mm
Breite:
600 mm
Lochung:
nein
Piastra di fondo cieca in acciaio zincato


