ABB SPA - ABBPCNL0100 TAPPO COMPENSATORE INLINE VERT. L=100 - PCNL0100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Befestigungssatz
Werkstoff - Metall
Breite - 190 mm
Höhe - 100 mm
Tiefe - 640 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
23 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015646805805
Artikelnummer
ABBPCNL0100
Herstellernummer
PCNL0100
Hersteller
ABB
Ausführung:
Befestigungssatz
Werkstoff:
Metall
Breite:
190 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
640 mm
Farbe:
sonstige
Codice Ordine: PCNL0100 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


