Startseite

ABB SPA - ABBPCLT-23B.50 GUAINA P.MEDIO UL/CSA REC. DN23 PA6 BK - PCLT-23B.50

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Farbe - schwarz

  • Nenndurchmesser - 25 mm

  • Biegeverhalten - flexibel

  • Außendurchmesser - 28.5 mm

Packung

  • 50 M

EAN

7630030268854

Artikelnummer

ABBPCLT-23B.50

Herstellernummer

PCLT-23B.50

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Nenndurchmesser:

25 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Außendurchmesser:

28.5 mm

Innendurchmesser:

22.6 mm

Nenngröße in Zoll:

2 Zoll

Druckfestigkeit:

150 N

Einsatztemperatur:

-50...105 °C

Brandschutz nach UL94:

V2

Biegeradius, statisch:

45 mm

Halogenfrei:

nein

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Längsgeschlitzt:

nein

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

nein

Zulassung nach LUL/British Standard:

nein

Zulassung nach Lloyd's Register TA:

nein

Zulassung nach UTAC:

nein

Corrugated Conduit, Polyamide 6, Very Flexible, Medium-Duty, Size NW23, Fine Profile, Color Black, 50 Meter Ring

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie