ABB SPA - ABBPCLT-17B.50 GUAINA P.MEDIO UL/CSA REC. DN17 PA6 BK - PCLT-17B.50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Farbe - schwarz
Nenndurchmesser - 20 mm
Biegeverhalten - flexibel
Außendurchmesser - 21.2 mm
Packung
50 M
EAN
7630030268946
Artikelnummer
ABBPCLT-17B.50
Herstellernummer
PCLT-17B.50
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Nenndurchmesser:
20 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Außendurchmesser:
21.2 mm
Innendurchmesser:
16.2 mm
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Druckfestigkeit:
150 N
Einsatztemperatur:
-50...105 °C
Brandschutz nach UL94:
V2
Biegeradius, statisch:
40 mm
Halogenfrei:
nein
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Längsgeschlitzt:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
nein
Zulassung nach LUL/British Standard:
nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
nein
Zulassung nach UTAC:
nein
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


