ABB SPA - ABBPCLT-10B.50 GUAINA P.MEDIO DN10 PA6 BK - PCLT-10B.50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 12 mm
Werkstoff - Polyamid (PA)
Druckfestigkeit - 150 N
Einsatztemperatur - -50...105 °C
Biegeradius, statisch - 20 mm
Packung
50 M
EAN
7630030269097
Artikelnummer
ABBPCLT-10B.50
Herstellernummer
PCLT-10B.50
Hersteller
ABB
Nenndurchmesser:
12 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Druckfestigkeit:
150 N
Einsatztemperatur:
-50...105 °C
Biegeradius, statisch:
20 mm
Farbe:
schwarz
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Biegeverhalten:
flexibel
Längsgeschlitzt:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Halogenfrei:
nein
Brandschutz nach UL94:
V2
Innendurchmesser:
9.6 mm
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
nein
Zulassung nach LUL/British Standard:
nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
nein
Außendurchmesser:
13 mm
Zulassung nach UTAC:
nein


