Startseite

ABB SPA - ABBPCLT-07B.50 GUAINA P.MEDIO DN07 PA6 BK - PCLT-07B.50

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Farbe - schwarz

  • Nenndurchmesser - 10 mm

  • Biegeverhalten - flexibel

  • Außendurchmesser - 10 mm

Packung

  • 50 M

EAN

7630030269127

Artikelnummer

ABBPCLT-07B.50

Herstellernummer

PCLT-07B.50

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Nenndurchmesser:

10 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Außendurchmesser:

10 mm

Innendurchmesser:

6.2 mm

Druckfestigkeit:

150 N

Einsatztemperatur:

-50...105 °C

Brandschutz nach UL94:

V2

Biegeradius, statisch:

15 mm

Halogenfrei:

nein

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Längsgeschlitzt:

nein

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

nein

Zulassung nach LUL/British Standard:

nein

Zulassung nach Lloyd's Register TA:

nein

Zulassung nach UTAC:

nein

Corrugated Conduit, Polyamide 6, Very Flexible, Medium-Duty, Size NW07, Fine Profile, Color Black, 50 Meter Ring

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie