ABB SPA - ABBPBSC2500 BARRA SAGOMATA RAME 105X15 L=1750MM - PBSC2500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Profil
Länge - 10 mm
Breite - 1750 mm
Höhe - 30 mm
Flexibel - nein
Packung
1 ST
EAN
8015646783974
Artikelnummer
ABBPBSC2500
Herstellernummer
PBSC2500
Hersteller
ABB
Ausführung:
Profil
Länge:
10 mm
Breite:
1750 mm
Höhe:
30 mm
Flexibel:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
BARRA SAGOMATA RAME 105X15 L 1750MM PER ARMADI


