ABB SPA - ABBPBBS0020 STAFFE PER FISSAGGIO CAVI - PBBS0020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelwanne
Breite - 40 mm
Höhe - 90 mm
Tiefe - 40 mm
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015646819185
Artikelnummer
ABBPBBS0020
Herstellernummer
PBBS0020
Hersteller
ABB
Ausführung:
Kabelwanne
Breite:
40 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
40 mm
Farbe:
sonstige
Codice Ordine: PBBS0020 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Staffe per fissaggio profili
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


