ABB SPA - ABBPAFL21/GR/50M Kunststoffschlauch - PAFL21/GR/50M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 21 mm
Werkstoff - Polyamid (PA)
Einsatztemperatur - -40...120 °C
Schutzart (IP) - IP68
Biegeradius, statisch - 45 mm
Packung
50 M
EAN
5020963002274
Artikelnummer
ABBPAFL21/GR/50M
Herstellernummer
PAFL21/GR/50M
Hersteller
ABB
Nenndurchmesser:
21 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40...120 °C
Schutzart (IP):
IP68
Biegeradius, statisch:
45 mm
Farbe:
grau
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Biegeverhalten:
flexibel
Längsgeschlitzt:
nein
Halogenfrei:
nein
Brandschutz nach UL94:
HB
Innendurchmesser:
16.8 mm
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
nein
Zulassung nach LUL/British Standard:
nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
nein
Außendurchmesser:
21.2 mm


