Startseite

ABB SPA - ABBPAFL21/BL/50M Wellschutzschlauch - PAFL21/BL/50M

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Farbe - schwarz

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Nenndurchmesser - 21 mm

  • Biegeverhalten - flexibel

Packung

  • 50 ST

EAN

5020963010118

Artikelnummer

ABBPAFL21/BL/50M

Herstellernummer

PAFL21/BL/50M

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP68

Nenndurchmesser:

21 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Außendurchmesser:

21.2 mm

Innendurchmesser:

16.8 mm

Nenngröße in Zoll:

1 Zoll

Einsatztemperatur:

-40...120 °C

Brandschutz nach UL94:

HB

Biegeradius, statisch:

45 mm

Halogenfrei:

nein

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Längsgeschlitzt:

nein

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

nein

Zulassung nach LUL/British Standard:

nein

Zulassung nach Lloyd's Register TA:

nein

Lightweight Conduit, Nominal Conduit Size 21mm, NW Conduit Size 17, Fine Conduit Pitch, Outside Diameter 21.2mm, Inside Diameter 16.8mm, Static Bend Radius 45mm, Reel Length 50 Meters, Polyamide (Nylon) 6, Black

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie