Startseite

ABB SPA - ABBPAFL13/GR/50M Kunststoffschlauch - PAFL13/GR/50M

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Farbe - grau

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Nenndurchmesser - 13 mm

  • Biegeverhalten - flexibel

Packung

  • 50 M

EAN

5020963015410

Artikelnummer

ABBPAFL13/GR/50M

Herstellernummer

PAFL13/GR/50M

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP68

Nenndurchmesser:

13 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Außendurchmesser:

13 mm

Innendurchmesser:

10 mm

Nenngröße in Zoll:

1 Zoll

Einsatztemperatur:

-40...120 °C

Brandschutz nach UL94:

HB

Biegeradius, statisch:

25 mm

Halogenfrei:

nein

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Längsgeschlitzt:

nein

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

nein

Zulassung nach LUL/British Standard:

nein

Zulassung nach Lloyd's Register TA:

nein

Lightweight Conduit, Nominal Conduit Size 13mm, NW Conduit Size 10, Fine Conduit Pitch, Outside Diameter 13.0mm, Inside Diameter 10.0mm, Static Bend Radius 25mm, Reel Length 50 Meters, Polyamide (Nylon) 6, Grey

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie