ABB SPA - ABBPAFH16/GR/50M Kunststoffschlauch - PAFH16/GR/50M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 16 mm
Nenngröße in Zoll - 3/8 Zoll
Werkstoff - Polyamid (PA)
Einsatztemperatur - -40...120 °C
Schutzart (IP) - IP68
Packung
50 M
EAN
5020963002656
Artikelnummer
ABBPAFH16/GR/50M
Herstellernummer
PAFH16/GR/50M
Hersteller
ABB
Nenndurchmesser:
16 mm
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40...120 °C
Schutzart (IP):
IP68
Biegeradius, statisch:
45 mm
Farbe:
grau
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Biegeverhalten:
flexibel
Längsgeschlitzt:
nein
Halogenfrei:
nein
Brandschutz nach UL94:
V2
Innendurchmesser:
11.3 mm
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
nein
Zulassung nach LUL/British Standard:
nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
nein
Außendurchmesser:
15.8 mm


