Startseite

ABB SPA - ABBPACS80/GR/10M GUAINA PESO STD. PASSO GR. NC80 PA6 GR - PACS80/GR/10M

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Farbe - grau

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Nenndurchmesser - 80 mm

  • Biegeverhalten - flexibel

Packung

  • 10 M

EAN

5020963016516

Artikelnummer

ABBPACS80/GR/10M

Herstellernummer

PACS80/GR/10M

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP68

Nenndurchmesser:

80 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Außendurchmesser:

79.3 mm

Innendurchmesser:

67 mm

Einsatztemperatur:

-40...120 °C

Brandschutz nach UL94:

V2

Biegeradius, statisch:

160 mm

Halogenfrei:

nein

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Längsgeschlitzt:

nein

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

nein

Zulassung nach LUL/British Standard:

nein

Zulassung nach Lloyd's Register TA:

nein

Standard Weight Conduit, Nominal Conduit Size 80mm, NW Conduit Size 70, Coarse Conduit Pitch, Outside Diameter 79.3mm, Inside Diameter 67.0mm, Static Bend Radius 160mm, Reel Length 10 Meters, Polyamide (Nylon) 6, Grey

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie