ABB SPA - ABBPACS80/BL/10M Kunststoffschlauch - PACS80/BL/10M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 80 mm
Werkstoff - Polyamid (PA)
Einsatztemperatur - -40...120 °C
Schutzart (IP) - IP68
Biegeradius, statisch - 160 mm
Packung
10 M
EAN
5020963014802
Artikelnummer
ABBPACS80/BL/10M
Herstellernummer
PACS80/BL/10M
Hersteller
ABB
Nenndurchmesser:
80 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40...120 °C
Schutzart (IP):
IP68
Biegeradius, statisch:
160 mm
Farbe:
schwarz
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Biegeverhalten:
flexibel
Längsgeschlitzt:
nein
Halogenfrei:
nein
Brandschutz nach UL94:
V2
Innendurchmesser:
67 mm
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
nein
Zulassung nach LUL/British Standard:
nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
nein
Außendurchmesser:
79.3 mm


