Startseite

ABB SPA - ABBPACS54/BL/25M Kunststoffschlauch - PACS54/BL/25M

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Farbe - schwarz

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Nenndurchmesser - 54 mm

  • Biegeverhalten - flexibel

Packung

  • 25 M

EAN

5020963000515

Artikelnummer

ABBPACS54/BL/25M

Herstellernummer

PACS54/BL/25M

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP68

Nenndurchmesser:

54 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Außendurchmesser:

54.5 mm

Innendurchmesser:

46.5 mm

Nenngröße in Zoll:

4 Zoll

Einsatztemperatur:

-40...120 °C

Brandschutz nach UL94:

V2

Biegeradius, statisch:

75 mm

Halogenfrei:

nein

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Längsgeschlitzt:

nein

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

nein

Zulassung nach LUL/British Standard:

nein

Zulassung nach Lloyd's Register TA:

nein

Standard Weight Conduit, Nominal Conduit Size 54mm, NW Conduit Size 48, Coarse Conduit Pitch, Outside Diameter 54.5mm, Inside Diameter 46.5mm, Static Bend Radius 75mm, Reel Length 25 Meters, Polyamide (Nylon) 6, Black

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie