ABB SPA - ABBPACS42/GR/25M Kunststoffschlauch - PACS42/GR/25M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Farbe - grau
Schutzart (IP) - IP68
Nenndurchmesser - 42 mm
Biegeverhalten - flexibel
Packung
25 M
EAN
5020963004186
Artikelnummer
ABBPACS42/GR/25M
Herstellernummer
PACS42/GR/25M
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP68
Nenndurchmesser:
42 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Außendurchmesser:
42.5 mm
Innendurchmesser:
35.2 mm
Einsatztemperatur:
-40...120 °C
Brandschutz nach UL94:
V2
Biegeradius, statisch:
65 mm
Halogenfrei:
nein
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Längsgeschlitzt:
nein
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
nein
Zulassung nach LUL/British Standard:
nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
nein
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie