Startseite

ABB SPA - ABBPACS34/GR/50M Kunststoffschlauch - PACS34/GR/50M

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPACS34/GR/50M Kunststoffschlauch

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 34 mm

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Einsatztemperatur - -40...120 °C

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Biegeradius, statisch - 60 mm

Packung

  • 50 M

EAN

5020963002632

Artikelnummer

ABBPACS34/GR/50M

Herstellernummer

PACS34/GR/50M

Hersteller

ABB

Nenndurchmesser:

34 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...120 °C

Schutzart (IP):

IP68

Biegeradius, statisch:

60 mm

Farbe:

grau

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Biegeverhalten:

flexibel

Längsgeschlitzt:

nein

Halogenfrei:

nein

Brandschutz nach UL94:

V2

Innendurchmesser:

27.7 mm

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

nein

Zulassung nach LUL/British Standard:

nein

Zulassung nach Lloyd's Register TA:

nein

Außendurchmesser:

34.5 mm

GUAINA PESO STD. PASSO GR. NC34 PA6 GR