Startseite

ABB SPA - ABBPACOF-70B.10 GUAINA DIVISIBILE DN070 PA6 BK - PACOF-70B.10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Farbe - schwarz

  • Nenndurchmesser - 80 mm

  • Biegeverhalten - flexibel

  • Außendurchmesser - 79 mm

Packung

  • 10 M

EAN

7630030270444

Artikelnummer

ABBPACOF-70B.10

Herstellernummer

PACOF-70B.10

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Nenndurchmesser:

80 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Außendurchmesser:

79 mm

Innendurchmesser:

62 mm

Druckfestigkeit:

180 N

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

Brandschutz nach UL94:

V0

Biegeradius, statisch:

190 mm

Halogenfrei:

nein

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Längsgeschlitzt:

nein

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

nein

Zulassung nach LUL/British Standard:

nein

Zulassung nach Lloyd's Register TA:

nein

Zulassung nach UTAC:

nein

Corrugated Conduit, Polyamide 6, Very Flexible, Divisible, Medium-Duty, Size NW70, Color Black, 10 Meter Ring

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie