ABB SPA - ABBPACOF-48B.30 GUAINA DIVISIBILE DN48 PA6 BK - PACOF-48B.30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Farbe - schwarz
Nenndurchmesser - 50 mm
Biegeverhalten - flexibel
Außendurchmesser - 54.1 mm
Packung
30 M
EAN
7630030270451
Artikelnummer
ABBPACOF-48B.30
Herstellernummer
PACOF-48B.30
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Nenndurchmesser:
50 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Außendurchmesser:
54.1 mm
Innendurchmesser:
43.9 mm
Nenngröße in Zoll:
4 Zoll
Druckfestigkeit:
180 N
Einsatztemperatur:
-40...105 °C
Brandschutz nach UL94:
V0
Biegeradius, statisch:
150 mm
Halogenfrei:
nein
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Längsgeschlitzt:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
nein
Zulassung nach LUL/British Standard:
nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
nein
Zulassung nach UTAC:
nein


