Startseite

ABB SPA - ABBPACOF-20B.50 GUAINA DIVISIBILE DN20 PA6 BK - PACOF-20B.50

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Farbe - schwarz

  • Nenndurchmesser - 23 mm

  • Biegeverhalten - flexibel

  • Außendurchmesser - 24 mm

Packung

  • 50 M

EAN

7630030270550

Artikelnummer

ABBPACOF-20B.50

Herstellernummer

PACOF-20B.50

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Nenndurchmesser:

23 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Außendurchmesser:

24 mm

Innendurchmesser:

19 mm

Druckfestigkeit:

180 N

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

Brandschutz nach UL94:

V0

Biegeradius, statisch:

58 mm

Halogenfrei:

nein

Ölbeständig:

ja

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

nein

Längsgeschlitzt:

nein

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

nein

Zulassung nach LUL/British Standard:

nein

Zulassung nach Lloyd's Register TA:

nein

Zulassung nach UTAC:

nein

GUAINA DIVISIBILE DN20 PA6 BK

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie