Startseite

ABB SPA - ABBPACL42/BL/25M Kunststoffschlauch - PACL42/BL/25M

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Farbe - schwarz

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Nenndurchmesser - 42 mm

  • Biegeverhalten - flexibel

Packung

  • 25 M

EAN

5020963013171

Artikelnummer

ABBPACL42/BL/25M

Herstellernummer

PACL42/BL/25M

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP68

Nenndurchmesser:

42 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Außendurchmesser:

42.5 mm

Innendurchmesser:

35.2 mm

Einsatztemperatur:

-40...120 °C

Brandschutz nach UL94:

HB

Biegeradius, statisch:

65 mm

Halogenfrei:

nein

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Längsgeschlitzt:

nein

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

nein

Zulassung nach LUL/British Standard:

nein

Zulassung nach Lloyd's Register TA:

nein

Lightweight Conduit, Nominal Conduit Size 42mm, NW Conduit Size 36, Coarse Conduit Pitch, Outside Diameter 42.5mm, Inside Diameter 35.2mm, Static Bend Radius 65mm, Reel Length 25 Meters, Polyamide (Nylon) 6, Black

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie