ABB SPA - ABBPACL28/GR/50M GUAINA LEGG. PASSO GROSSO NC28 PA6 GR - PACL28/GR/50M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenngröße in Zoll - 2 Zoll
Packung
50 M
EAN
5020963002281
Artikelnummer
ABBPACL28/GR/50M
Herstellernummer
PACL28/GR/50M
Hersteller
ABB
Nenngröße in Zoll:
2 Zoll
Lightweight Conduit, Nominal Conduit Size 28mm, NW Conduit Size 23, Coarse Conduit Pitch, Outside Diameter 28.5mm, Inside Diameter 22.2mm, Static Bend Radius 50mm, Reel Length 50 Meters, Polyamide (Nylon) 6, Grey
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


