Startseite

ABB SPA - ABBPACL28/BL/50M Kunststoffschlauch - PACL28/BL/50M

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Farbe - schwarz

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Nenndurchmesser - 28 mm

  • Biegeverhalten - flexibel

Packung

  • 1 M

EAN

5020963015052

Artikelnummer

ABBPACL28/BL/50M

Herstellernummer

PACL28/BL/50M

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP68

Nenndurchmesser:

28 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Außendurchmesser:

28.5 mm

Innendurchmesser:

22.2 mm

Nenngröße in Zoll:

2 Zoll

Einsatztemperatur:

-40...120 °C

Brandschutz nach UL94:

HB

Biegeradius, statisch:

50 mm

Halogenfrei:

nein

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Längsgeschlitzt:

nein

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

nein

Zulassung nach LUL/British Standard:

nein

Zulassung nach Lloyd's Register TA:

nein

Lightweight Conduit, Nominal Conduit Size 28mm, NW Conduit Size 23, Coarse Conduit Pitch, Outside Diameter 28.5mm, Inside Diameter 22.2mm, Static Bend Radius 50mm, Reel Length 50 Meters, Polyamide (Nylon) 6, Black

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie