ABB SPA - ABBPACH28/BL/50M Kunststoffschlauch - PACH28/BL/50M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Farbe - schwarz
Schutzart (IP) - IP68
Nenndurchmesser - 28 mm
Biegeverhalten - flexibel
Packung
50 M
EAN
5020963003752
Artikelnummer
ABBPACH28/BL/50M
Herstellernummer
PACH28/BL/50M
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP68
Nenndurchmesser:
28 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Außendurchmesser:
28.5 mm
Innendurchmesser:
21.3 mm
Nenngröße in Zoll:
2 Zoll
Einsatztemperatur:
-40...120 °C
Brandschutz nach UL94:
V2
Biegeradius, statisch:
70 mm
Halogenfrei:
nein
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Längsgeschlitzt:
nein
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
nein
Zulassung nach LUL/British Standard:
nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
nein
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


